€ 77,00/ stukexcl. btw
€ 93,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | PX |
Code | PX26-2-7-4-DRG100 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 100 µm |
ß-ratio | 2 |
Toegestane bedrijfsdruk | 35 bar |
Aansluiting | 1.3/8-12 UNF |
Type filter element | Spin-on filterelement |
Lengte filterelement | 242 mm |
Buitendiameter | 95 mm |