Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX25123V2,5MIC10

  • ERIKS:14016051
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,60/ stukexcl. btw

€ 58,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PX-..-MIC
Code
PX25-12-3-V2,5-MIC10
Grootte
63
Materiaal filterelement
Microcellulose
Filterfijnheid
10 µm
Toegestane bedrijfsdruk
25 bar
Aansluiting
1-12 UNF
Type filter element
Spin-on filterelement
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
212.5 mm
Buitendiameter
93 mm