Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX25122V2,5RDMIC10

  • ERIKS:14039357
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,30/ stukexcl. btw

€ 42,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PX-..-MIC
Code
PX25-12-2-V2,5-RD-MIC10
Grootte
63
Materiaal filterelement
Microcellulose
Filterfijnheid
10 µm
Toegestane bedrijfsdruk
16 bar
Aansluiting
1-12 UNF
Type filter element
Spin-on filterelement
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
207.5 mm
Buitendiameter
93.2 mm