€ 41,50/ stukexcl. btw
€ 50,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | PX-..-MIC |
Code | PX24-12-3-MIC10 |
Grootte | 40 |
Materiaal filterelement | Microcellulose |
Filterfijnheid | 10 µm |
Toegestane bedrijfsdruk | 25 bar |
Aansluiting | 1-12 UNF |
Type filter element | Spin-on filterelement |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 178.5 mm |
Buitendiameter | 93 mm |