Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX24-2-8-4-SMC10 10µm 72523403 DxH=117x193mm 1 3/4-12UNF-2B

  • ERIKS:15099043
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,00/ stukexcl. btw

€ 133,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PX
Code
PX24-2-8-4-SMC10
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
10 µm
ß-ratio
200
Toegestane bedrijfsdruk
35 bar
Aansluiting
1.3/4-12 UNF
Type filter element
Spin-on filterelement
Lengte filterelement
193 mm
Buitendiameter
117 mm