Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX23-2-7-4-SMC16 16µm 72523390 DxH=95x158mm 1 3/8-12UNF-2B

  • ERIKS:15098987
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,00/ stukexcl. btw

€ 85,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PX
Code
PX23-2-7-4-SMC16
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
16 µm
ß-ratio
200
Toegestane bedrijfsdruk
35 bar
Aansluiting
1.3/8-12 UNF
Type filter element
Spin-on filterelement
Lengte filterelement
158 mm
Buitendiameter
95 mm