Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX22111V2,5RDMIC10

  • ERIKS:14039348
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,30/ stukexcl. btw

€ 42,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PX-..-MIC
Code
PX22-11-1-V2,5-RD-MIC10
Grootte
40
Materiaal filterelement
Microcellulose
Filterfijnheid
10 µm
Toegestane bedrijfsdruk
14 bar
Aansluiting
3/4-16 UNF
Type filter element
Spin-on filterelement
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
142.5 mm
Buitendiameter
93.2 mm