Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement PX22-2-7-4-SMC3 3µm 72523385 DxH=95x152mm 1 3/8-12UNF-2B

  • ERIKS:15098990
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,00/ stukexcl. btw

€ 88,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
PX
Code
PX22-2-7-4-SMC3
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
3 µm
ß-ratio
200
Toegestane bedrijfsdruk
35 bar
Aansluiting
1.3/8-12 UNF
Type filter element
Spin-on filterelement
Lengte filterelement
152 mm
Buitendiameter
95 mm