Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | PX-..-MIC |
Code | PX11-11-1-V2,5-RD-MIC25 |
Grootte | 25 |
Materiaal filterelement | Microcellulose |
Filterfijnheid | 25 µm |
Toegestane bedrijfsdruk | 14 bar |
Aansluiting | 3/4-16 UNF |
Type filter element | Spin-on filterelement |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 120 mm |
Buitendiameter | 76 mm |