€ 25,40/ stukexcl. btw
€ 30,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | PX-..-MIC |
Code | PX11-11-1-MIC10 |
Grootte | 25 |
Materiaal filterelement | Microcellulose |
Filterfijnheid | 10 µm |
Toegestane bedrijfsdruk | 10 bar |
Aansluiting | 3/4-16 UNF |
Type filter element | Spin-on filterelement |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 115 mm |
Buitendiameter | 76 mm |