Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Code | Pi 9645 DRG VST 200 |
Grootte | 450 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 200 µm |
Drukverschil | 210 bar |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Lengte filterelement | 374 mm |
Inwendige diameter | 47.5 mm |
Buitendiameter | 83.2 mm |