Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi9608DRGVST200

  • ERIKS:13807170
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 9608 DRG VST 200
Grootte
80
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
200 µm
Drukverschil
210 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
172 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm