Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi9515DRGVST100

  • ERIKS:13521442
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 9515 DRG VST 100
Grootte
150
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
100 µm
Drukverschil
210 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
144 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
83.2 mm