Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi9511DRGVST100

  • ERIKS:13521441
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,00/ stukexcl. btw

€ 175,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 9511 DRG VST 100
Grootte
110
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
100 µm
Drukverschil
210 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
248 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm