Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi9408DRGVST60

  • ERIKS:13521434
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,00/ stukexcl. btw

€ 139,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 9408 DRG VST 60
Grootte
80
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
60 µm
Drukverschil
210 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
172 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm