€ 258,00/ stukexcl. btw
€ 312,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Code | Pi 9315 DRG VST 40 |
Grootte | 150 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 40 µm |
Drukverschil | 210 bar |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Lengte filterelement | 144 mm |
Inwendige diameter | 47.5 mm |
Buitendiameter | 83.2 mm |