Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi9211DRGVST25

  • ERIKS:13521421
Image 1
Opslaan in lijst

€ 222,00/ stukexcl. btw

€ 268,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 9211 DRG VST 25
Grootte
110
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
210 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
248 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm