€ 222,00/ stukexcl. btw
€ 268,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Code | Pi 8930 DRG 250 |
Grootte | 300 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 250 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Lengte filterelement | 255.5 mm |
Inwendige diameter | 47.5 mm |
Buitendiameter | 83.2 mm |