€ 291,00/ stukexcl. btw
€ 352,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Code | Pi 8845 DRG 500 |
Grootte | 450 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 500 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Kunststof |
Lengte filterelement | 372 mm |
Inwendige diameter | 47.5 mm |
Buitendiameter | 84 mm |