Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi8515DRG100

  • ERIKS:13521409
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,00/ stukexcl. btw

€ 204,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 8515 DRG 100
Grootte
150
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
100 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Lengte filterelement
142 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
84 mm