Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi8508DRG100

  • ERIKS:13521407
Image 1
Opslaan in lijst

€ 100,00/ stukexcl. btw

€ 121,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 8508 DRG 100
Grootte
80
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
100 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
171 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm