Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi8505DRG100

  • ERIKS:13521406
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,20/ stukexcl. btw

€ 75,26incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 8505 DRG 100
Grootte
50
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
100 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
93 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm