Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi8430DRG60

  • ERIKS:12499651
Image 1
Opslaan in lijst

€ 226,00/ stukexcl. btw

€ 273,46incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 8430 DRG 60
Grootte
300
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
60 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Lengte filterelement
255.5 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
84 mm