€ 102,00/ stukexcl. btw
€ 123,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Code | Pi 8408 DRG 60 |
Grootte | 80 |
Materiaal filterelement | Metaalgaas |
Filterfijnheid | 60 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Lengte filterelement | 171 mm |
Inwendige diameter | 25.5 mm |
Buitendiameter | 47 mm |