Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi8405DRG60V2A/K197

  • ERIKS:13808475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 159,00/ stukexcl. btw

€ 192,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 8405 DRG 60 V2A/K197
Grootte
50
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
60 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
94 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm