Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi8345DRG40

  • ERIKS:13521399
Image 1
Opslaan in lijst

€ 454,00/ stukexcl. btw

€ 549,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 8345 DRG 40
Grootte
450
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
40 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Lengte filterelement
372 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
84 mm