Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi8330DRG40

  • ERIKS:13521398
Image 1
Opslaan in lijst

€ 323,00/ stukexcl. btw

€ 390,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 8330 DRG 40
Grootte
300
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
40 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Lengte filterelement
255.5 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
84 mm