Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi8311DRG40

  • ERIKS:13521396
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 8311 DRG 40
Grootte
110
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
40 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
247 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm