Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi8230DRG25

  • ERIKS:13521391
Image 1
Opslaan in lijst

€ 388,00/ stukexcl. btw

€ 469,48incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 8230 DRG 25
Grootte
300
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
255.5 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
83.2 mm