Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi8215DRG25

  • ERIKS:13521390
Image 1
Opslaan in lijst

€ 278,00/ stukexcl. btw

€ 336,38incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 8215 DRG 25
Grootte
150
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Lengte filterelement
142 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
84 mm