Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi8211DRG25

  • ERIKS:13521389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 197,00/ stukexcl. btw

€ 238,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 8211 DRG 25
Grootte
110
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
247 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm