Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi8145DRG10

  • ERIKS:13521386
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.236,00/ stukexcl. btw

€ 2.705,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 8145 DRG 10
Grootte
450
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Lengte filterelement
372 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
84 mm