€ 150,00/ stukexcl. btw
€ 181,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Code | Pi 75004 DN PS VST 25 |
Grootte | 40 |
Materiaal filterelement | Glasvezel versterkt |
Filterfijnheid | 25 µm |
Drukverschil | 210 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 97.7 mm |
Inwendige diameter | 22.1 mm |
Buitendiameter | 45 mm |