€ 481,00/ stukexcl. btw
€ 582,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Code | Pi 73040 DN PS VST 10 |
Grootte | 400 |
Materiaal filterelement | Glasvezel versterkt |
Filterfijnheid | 10 µm |
Drukverschil | 210 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 398.5 mm |
Inwendige diameter | 40.1 mm |
Buitendiameter | 80 mm |