Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi73025DNPSVST10

  • ERIKS:13521360
Image 1
Opslaan in lijst

€ 372,00/ stukexcl. btw

€ 450,12incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 73025 DN PS VST 10
Grootte
250
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
248.5 mm
Inwendige diameter
40.1 mm
Buitendiameter
80 mm