Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi73010DNPSVST10

  • ERIKS:13521358
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 73010 DN PS VST 10
Grootte
100
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
10 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
247.7 mm
Inwendige diameter
22.1 mm
Buitendiameter
45 mm