Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi72025DNPSVST6

  • ERIKS:13521352
Image 1
Opslaan in lijst

€ 390,00/ stukexcl. btw

€ 471,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 72025 DN PS VST 6
Grootte
250
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
248.5 mm
Inwendige diameter
40.1 mm
Buitendiameter
80 mm