Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Code | Pi 72004 DN PS VST 6 |
Grootte | 40 |
Materiaal filterelement | Glasvezel versterkt |
Filterfijnheid | 6 µm |
Drukverschil | 210 bar |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 97.7 mm |
Inwendige diameter | 22.1 mm |
Buitendiameter | 45 mm |