Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi71025DNPSVST3

  • ERIKS:13521344
Image 1
Opslaan in lijst

€ 405,00/ stukexcl. btw

€ 490,05incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 71025 DN PS VST 3
Grootte
250
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
248.5 mm
Inwendige diameter
40.1 mm
Buitendiameter
80 mm