Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi71010DNPSVST3

  • ERIKS:13521342
Image 1
Opslaan in lijst

€ 259,00/ stukexcl. btw

€ 313,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 71010 DN PS VST 3
Grootte
100
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
3 µm
Drukverschil
210 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
247.7 mm
Inwendige diameter
22.1 mm
Buitendiameter
45 mm