Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi5245PSVST6

  • ERIKS:13521338
Image 1
Opslaan in lijst

€ 442,00/ stukexcl. btw

€ 534,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 5245 PS VST 6
Grootte
450
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
210 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
374 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
83.2 mm