Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi5215PSVST6

  • ERIKS:13521336
Image 1
Opslaan in lijst

€ 243,00/ stukexcl. btw

€ 294,03incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 5215 PS VST 6
Grootte
150
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
210 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
144 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
83.2 mm