Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi5208PSVST6

  • ERIKS:13521334
Image 1
Opslaan in lijst

€ 190,00/ stukexcl. btw

€ 229,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 5208 PS VST 6
Grootte
80
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
210 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
171.8 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm