Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi5130PS6

  • ERIKS:13521330
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,00/ stukexcl. btw

€ 217,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 5130 PS 6
Grootte
300
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Lengte filterelement
255.5 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
84 mm