Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi5115PS6

  • ERIKS:13521329
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,00/ stukexcl. btw

€ 151,25incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 5115 PS 6
Grootte
150
Materiaal filterelement
Glasvezel
Filterfijnheid
6 µm
Drukverschil
20 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Kunststof
Lengte filterelement
142 mm
Inwendige diameter
47.5 mm
Buitendiameter
84 mm