€ 222,00/ stukexcl. btw
€ 268,62incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Code | Pi 4215 PS VST 25 |
Grootte | 150 |
Materiaal filterelement | Glasvezel versterkt |
Filterfijnheid | 25 µm |
Drukverschil | 210 bar |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Lengte filterelement | 144 mm |
Inwendige diameter | 47.5 mm |
Buitendiameter | 83.2 mm |