Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4208PSVST25

  • ERIKS:12499664
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,00/ stukexcl. btw

€ 215,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 4208 PS VST 25
Grootte
80
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
210 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
171.8 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm