Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi4205PSVST25

  • ERIKS:15043404
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,00/ stukexcl. btw

€ 165,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 4205 PS VST 25
Grootte
50
Materiaal filterelement
Glasvezel versterkt
Filterfijnheid
25 µm
Drukverschil
210 bar
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Lengte filterelement
93.8 mm
Inwendige diameter
25.5 mm
Buitendiameter
47 mm