€ 93,10/ stukexcl. btw
€ 112,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FILTRATION GROUP |
Serie | Pi |
Code | Pi 4111 PS 25 |
Grootte | 110 |
Materiaal filterelement | Glasvezel |
Filterfijnheid | 25 µm |
Drukverschil | 20 bar |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Blik (dun plaatstaal) |
Lengte filterelement | 247 mm |
Inwendige diameter | 25.5 mm |
Buitendiameter | 47 mm |