Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filterelement Pi37063DNDRG60

  • ERIKS:13521301
Image 1
Opslaan in lijst

€ 352,00/ stukexcl. btw

€ 425,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FILTRATION GROUP
Serie
Pi
Code
Pi 37063 DN DRG 60
Grootte
630
Materiaal filterelement
Metaalgaas
Filterfijnheid
60 µm
Drukverschil
20 bar
Type filter element
Persfilter element
Temperatuurbereik
van -10 tot 120 °C
Materiaal eindkappen
Blik (dun plaatstaal)
Afdichtingsmateriaal
NBR
Lengte filterelement
398.5 mm
Inwendige diameter
60.4 mm
Buitendiameter
100 mm